アイテム価格 | 光学式溶存酸素計 |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1ポイント |
ディスプレイ | グラフィックLCD |
表示温度範囲 | -5〜70度C |
溶存酸素範囲 | 0〜50 mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | 0〜200%の空気飽和、読み取り値の+/- 1%、または+/- 1%の空気飽和。 200〜500%の空気飽和、読み取り値の+/- 15% |
インタフェース | USB |
メモリ | 優良試験所基準データを含む5000のデータセット |
動作温度 範囲 | -5〜70度 |
酸素濃度 | 0%に500 |
酸素濃度精度 | (0〜200%)読み取り値の+/- 2%または2%空気飽和、(200〜500%)読み取り値の+/- 6% |
電源 | 2CバッテリーまたはUSB |
温度正確さ | +/- 0.2度C |
温度解決 | 0.1度C |
温度補償範囲 | 0〜45 |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。