ENERPAC WMC シリーズ内蔵式油圧カッター
形式 | モデル | 素線ACSR切断能力 | 容量 | 長さ | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 丸棒銅線または棒の切断能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMC3380 | - | 3トン。 | 26 " | 1.69 " | 1.83 " | - | - | - | ¥1,172,286 | |
A | WMC1000 | - | 20トン。 | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,474,091 | |
B | WMC580 | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ¥630,136 | |
B | WMC750 | 0.75 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ¥732,642 | |
A | WMC1580 | 1.63 " | 6トン。 | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,142,117 | |
A | WMC2000 | 2" | 13トン。 | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ¥1,464,641 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイマーアクセサリー
- サーキットトレーサーアクセサリ
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- コバルトエンドミル
- クーラーラック
- ストラップとタイダウン
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ルーフベンチレーター
- マニュアル
- コルク
- ELESA 抗菌ブリッジハンドル
- PEWAG チェーンスリング、グレード100
- SPEEDAIRE エアガンノズル
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先Lightning
- DIVERSITECH 機器パッド30インチ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ワイヤーラックは50mlのチューブを保持します
- ACROVYN シルバーエンドキャップ、アクロビン
- 3M カートリッジ、NIOSH 評価有機蒸気
- COOPER B-LINE タイプ12連続ヒンジネジカバーJICエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC 低頭 PIP 製作継手 15 度エルボ、ソケット×ソケット