ENERPAC WMC3380 内蔵式油圧カッター、能力 3 トン
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
アイテム価格 | 自己完結型油圧カッター |
有線電話ケーブル CPP 切断能力 | 3.38 " |
ケーブル 地中ケーブル 停電容量 | 3.38 " |
容量 | 3トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 26 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-ecse300b.pdf |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 1.69 " |
素線銅線素線の切断能力 | 1.83 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 73.03 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8465960050 |
モデル | 素線ACSR切断能力 | 容量 | 長さ | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 丸棒銅線または棒の切断能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20トン。 | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,474,091 | |
WMC1580 | 1.63 " | 6トン。 | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,142,117 | |
WMC2000 | 2" | 13トン。 | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ¥1,464,641 | |
WMC580 | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ¥643,008 | |
WMC750 | 0.75 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ¥747,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。