ENERPAC WMC2000 内蔵式油圧カッター、能力 13 トン
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
アイテム価格 | 自己完結型油圧カッター |
容量 | 13トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 24.75 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-ecse300b.pdf |
丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 1.25 " |
丸棒銅線または棒の切断能力 | 1.25 " |
丸棒軟鋼ボルトの切断能力 | 0.88 " |
鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 1" |
素線ACSR切断能力 | 2" |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 2" |
素線銅線素線の切断能力 | 2" |
ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 0.75 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8465960050 |
A. Enerpac WMC2000 内蔵型油圧カッターは、金属棒、ケーブル、鉄筋、建設、製造、インフラストラクチャー プロジェクトで一般的に使用されるその他の硬い材料を含む、幅広い材料を切断できるように設計されています。
A. はい、Enerpac WMC2000 は、高精度と強力な切断機能の両方を提供します。 正確できれいな切断を実現しながら、硬い材料や要求の厳しい用途を処理するために必要な切断力を提供します。
モデル | 素線ACSR切断能力 | 容量 | 長さ | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 丸棒銅線または棒の切断能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20トン。 | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,474,091 | |
WMC1580 | 1.63 " | 6トン。 | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,142,117 | |
WMC3380 | - | 3トン。 | 26 " | 1.69 " | 1.83 " | - | - | - | ¥1,222,890 | |
WMC580 | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ¥643,008 | |
WMC750 | 0.75 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 0.69 " | 0.69 " | ¥747,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。