入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己完結型油圧カッター |
容量 | 4トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 15 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-ecse300b.pdf |
丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 0.69 " |
丸棒銅線または棒の切断能力 | 0.69 " |
丸棒鉄筋切断能力 | 0.5 " |
丸棒軟鋼ボルトの切断能力 | 0.69 " |
鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 0.63 " |
素線ACSR切断能力 | 0.75 " |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 0.75 " |
素線銅線素線の切断能力 | 0.75 " |
ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 0.56 " |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8465960050 |
モデル | 素線ACSR切断能力 | 容量 | 長さ | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 丸棒銅線または棒の切断能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC1000 | - | 20トン。 | 26.75 " | - | - | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,474,091 | |
WMC1580 | 1.63 " | 6トン。 | 22 " | 1.63 " | 1.5 " | 0.63 " | 0.75 " | 0.75 " | ¥1,142,117 | |
WMC2000 | 2" | 13トン。 | 24.75 " | 2" | 2" | 0.75 " | 1.25 " | 1.25 " | ¥1,464,641 | |
WMC3380 | - | 3トン。 | 26 " | 1.69 " | 1.83 " | - | - | - | ¥1,222,890 | |
WMC580 | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.63 " | 0.63 " | 0.56 " | 0.63 " | 0.63 " | ¥643,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。