SPEEDAIRE エアガン ノズル
形式 | モデル | ベース材料 | 入口サイズ | アイテム価格 | 長さ | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK68 | ラバー | M14 x 1 " | エアガンノズル | 1" | ラバー | ¥1,092 | |
B | 22YK70 | ラバー | 1 / 4 " | エアガンノズルセット | 1 7/8 "から2/1" | ラバー | ¥5,208 | |
C | 22YK71 | 亜鉛/真ちゅう | 1 / 2」-20 | エアガンノズルセット | - | 鋼 | ¥1,629 |
エアガンノズル
Speedair エアガン ノズル キットは、空気圧エアガンで使用されます。 これらのエアガン ノズルは亜鉛/真鍮とゴム構造で、空気圧を集中させて気流速度を向上させます。 空気消費量を制御して騒音を低減し、オープンノーズよりも効率的に圧縮空気を使用します。 これらのエアガン ノズルは、ゴムおよびスチール チューブの材質オプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 難燃性および溶接スリーブ
- ノミ
- バルブ付属品
- ろ過された遠心供給人工呼吸器
- 水質検査装置およびメーター
- ワッシャー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- Hardware
- タンブラーとメディア
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B6、12.8V
- RACO 絶縁コネクタ
- OSG 右手カーバイドバー、円筒形ボールノーズ形状
- HONEYWELL ストレートTシャツ
- BUSSMANN KACシリーズ 半導体ヒューズ
- GLOBE SCIENTIFIC シェーカー、ボルテックスミキサー、0〜2500 rpm
- COOPER B-LINE B369シリーズXNUMX穴閉角
- THOMAS & BETTS LTZUS05Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MI-T-M ワッシャー
- BALDOR / DODGE SXR、狭溝テークアップ、ボールベアリング