RACO絶縁コネクタ
形式 | モデル | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3544 | 1" | 90度 | 可鍛鉄 | ¥6,151 | |
B | 3564 | 1" | 45度 | 可鍛鉄 | ¥8,183 | |
C | 3514RAC | 1" | ストレート | 可鍛鉄 | ¥2,341 | |
B | 3566 | 1.5 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥14,392 | |
D | 3516 | 1.5 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥9,301 | |
A | 3546 | 1.5 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥15,790 | |
B | 3565 | 1.25 " | 45度 | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥9,097 | |
E | 3515RAC | 1.25 " | ストレート | 可鍛鉄 | ¥5,922 | |
A | 3545 | 1.25 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥14,821 | |
C | 3512RAC | 1 / 2 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥1,264 | |
A | 3542 | 1 / 2 " | 90度 | ビニール | ¥2,020 | |
F | 3512-3 | 1 / 2 " | ストレート | ナイロン | ¥2,288 | |
B | 3562 | 1 / 2 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥2,216 | |
D | 3518 | 2" | ストレート | 可鍛鉄 | ¥12,760 | |
A | 3548 | 2" | 90度 | 可鍛鉄 | ¥23,153 | |
B | 3568 | 2" | 45度 | 可鍛鉄 | ¥19,031 | |
G | 3552 | 3" | 90度 | 可鍛鉄 | ¥88,818 | |
C | 3522 | 3" | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥75,341 | |
A | 3543 | 3 / 4 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥2,507 | |
C | 3513RAC | 3 / 4 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥1,916 | |
H | 3563 | 3 / 4 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥3,544 | |
B | 3561 | 3 / 8 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥2,254 | |
E | 3511RAC | 3 / 8 " | ストレート | 可鍛鉄 | ¥1,400 | |
I | 3541RAC | 3 / 8 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥2,471 | |
C | 3526 | 4" | ストレート | 可鍛鉄 | ¥74,317 | |
G | 3556 | 4" | 90度 | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥100,820 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スレッドツールセット
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- 油圧ピストンポンプ
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- 配管ツール
- コミュニケーションツール
- 室内空気質
- HVACテスト機器
- 熱可塑性溶接
- DAYTON ベルト駆動のアップブラストベンチレーター、ルーフマウント
- WESTWARD 溶接ケーブル4 / 0Awgフィート
- VULCAN HART フライヤーバスケット
- SPEARS VALVES 低抜け特殊強化メスアダプター ソケット×SR Fipt
- ALVORD POLK リペアマン用丸シャンクテーパーリーマ
- LEATHERHEAD TOOLS SETツール、ブリーチャーバー
- KERN AND SOHN ALJG シリーズ分析天びん
- BROAN NUTONE 天井放射ダンパー
- ANSELL 28-507 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋
- GROVE GEAR Bravo 512 シリーズ シングル減速減速機