RACO 3556 絶縁コネクタ可鍛鉄/鋼
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
アイテム価格 | 絶縁コネクタ |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 4" |
コネクタ タイプ | 90度 |
材料 | 可鍛鋳鉄/鋼 |
UPC | 050169035566 |
船の重量(kg) | 6.29 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7307193060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。