DIABLO 丸鋸刃
Diablo 丸鋸刃は、木材または木材複合材料や建築物の切断に適しており、フレーム、キャビネット、床材の設置に使用する木材、合板、複合材料を正確かつきれいに切断できます。
形式 | モデル | アイテム価格 | ダイヤモンドノックアウト | アーバーホール | アーバーサイズ | マックス。 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D0842CF | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 9000 | 42 | 0.071 " | ¥12,214 | |
B | D1080X | 丸鋸刃 | いいえ | - | 5 / 8 " | 4" | - | 80 | 0.071 " | ¥15,047 | 見積依頼
|
C | D1472CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 72 | 0.071 " | ¥30,366 | |
D | D1040X | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 8000 | 40 | 0.071 " | ¥9,647 | |
E | D0756F | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 5600 | 56 | 0.087 " | ¥13,202 | |
F | D0946CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 9000 | 46 | 0.071 " | ¥13,007 | |
G | D1490CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.071 " | ¥32,359 | |
H | D1060X | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 6000 | 60 | 0.071 " | ¥11,664 | |
I | D1660X | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 4000 | 60 | 0.079 " | ¥37,759 | |
J | LU77M008 | 丸鋸刃 | いいえ | - | 5 / 8 " | 1 / 4 " | - | 64 | 0.063 " | ¥19,407 | 見積依頼
|
K | D0704DH | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥15,117 | |
L | D1040W | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,557 | |
M | D1030X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,925 | |
N | D1050CF | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,987 | |
O | D1050X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,000 | |
P | D1080N | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,943 | |
Q | D12100X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,048 | |
R | D1244X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,251 | |
S | D1260X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,113 | |
T | D1260CF | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,030 | |
U | D1090X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,843 | |
V | D1296N | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 7000 | 96 | 0.071 " | ¥18,207 | |
W | D0840X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,642 | |
X | D1024X | 丸鋸刃 | いいえ | - | 5 / 8 " | 4" | - | 24 | 0.071 " | ¥8,559 | 見積依頼
|
Y | D1484X | 丸鋸刃 | いいえ | - | 1" | 6" | - | 84 | 0.087 " | ¥22,603 | 見積依頼
|
Z | D1280CF | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,568 | |
A1 | D1280X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,742 | |
B1 | LU89M014 | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,990 | |
C1 | LU71M014 | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,098 | |
D1 | D0624X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,703 | |
D1 | D0624A | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,179 | |
E1 | D0641X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,181 | |
F1 | D0724A | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,168 | |
F1 | D0724X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,672 | |
G1 | A0724A | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,090 | |
H1 | D0740X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,257 | |
I1 | D0748CFX | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,350 | |
J1 | D0760A | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,918 | |
K1 | D0760X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,205 | |
L1 | D0770F | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,644 | |
M1 | D0824X | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,395 | |
N1 | D0740A | 丸鋸刃 | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,817 | |
O1 | D0736CF | ブレードを見ました | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,100 |
動作メカニズム
- ディアブロ丸鋸刃は丸鋸に取り付けられています。
- 鋸の電源がオンになると、ブレードが急速に回転します。
- 刃の鋭い歯が切断対象物と噛み合います。
- 交互に配置された歯 (ATB) のベベルがせん断作用を生み出し、木材の表面の破片や引き裂きを軽減します。
特徴
- 超硬/超硬チップ/サーメットチップ素材を採用しており、切削性能と寿命が向上します。
- これらの仕上げ/リッピングブレードには、複合/仕上げ金属/切断/非鉄金属/ステンレス鋼切断ブレードがあり、特定の材料や用途のニーズに合わせた効率的かつ正確な切断を保証します。
- これらには、鋸の円形アーバーまたはシャフトに取り付けるための円形アーバーが含まれています。
よくある質問
Diablo 丸鋸刃を使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
丸鋸刃を維持し、寿命を延ばすにはどうすればよいですか?
ブレードを定期的に清掃し、適切な切断技術を使用し、ブレードが正しく取り付けられ調整されていることを確認して、ブレードの寿命とパフォーマンスを最大限に高めてください。
これらの丸鋸刃を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
丸鋸刃を選択購入に進むきは、材料の種類、切断作業、刃の直径、歯数、歯のデザイン、アーバーのサイズなどの要素を考慮してください。
ダイヤモンドノックアウト機能を備えたディアブロ丸鋸刃はありますか?
そう、ディアブロ D0756F 丸鋸刃 ダイヤモンドノックアウトにより、ブレードを鋸のアーバーに確実に取り付けることができ、動作中の適切な取り付けと安定性が保証されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データパッチコード
- 金属加工機
- 精密モーションコントロールプーリー
- ロータリースイッチ
- タンブラーメディア
- 圧力と真空の測定
- 配電設備
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 在庫ピッキングと収納カート
- 構造フレーミングシステム
- MILWAUKEE VALVE 空気圧作動式バタフライバルブ
- QMARK ダストシールド
- SQUARE D マスターNEMA制御リレー
- OSG 883カーバイドバー
- TB WOODS GRフォームフレックスカップリング
- DIXON グリースホイップホースアセンブリ
- VULCAN HART 温度調節器
- APOLLO VALVES 82A-240シリーズ3ピースフルポートボールバルブ
- RAMFAN マンホールエントリー装置