入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 9" |
ブレードタイプ | ステンレス鋼の切断 |
切削深さ | 3.5 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | 金属切断のこぎり |
フック角度 | 0.0度 |
カーフ | 0.075 " |
マックス。 RPM | 9000 |
歯数 | 46 |
プレート厚 | 0.071 " |
プライマリアプリケーション | 金属 |
チップ素材 | サーメット |
トゥースグラインド | TCG |
船の重量(kg) | 0.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤモンドノックアウト | アーバーホール | アーバーサイズ | マックス。 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0842CF | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 9000 | 42 | 0.071 " | ¥12,214 | ||
D1472CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 72 | 0.071 " | ¥30,366 | ||
D1296N | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 7000 | 96 | 0.071 " | ¥18,207 | ||
D1040X | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 8000 | 40 | 0.071 " | ¥9,647 | ||
D0756F | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 5600 | 56 | 0.087 " | ¥13,202 | ||
D1490CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.071 " | ¥32,359 | ||
D1060X | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 6000 | 60 | 0.071 " | ¥11,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。