DIABLO
Diablo は、業界の専門家向けに高品質の切削工具、研磨材、電動工具アクセサリを製造しています。 彼らのツールは、塗装、床、家具の再仕上げに役立ちます。 続きを読む
フィルタ
研磨剤
パワーツール
安全性
機械加工
ディアブロについて
Diablo カタログには、鋸刃、ドリルビット、ルータービット、サンディングディスクなどが含まれています。 ブランドの 丸鋸刃 (テーブルソーおよびマイターソーブレードとしても知られています) は、木材または木材複合材料を切断するために設計されています。 ボード全体を素早く真っ直ぐにカットする (クロスカット) か、ボードの長さに沿って (リップ カット) を行うために使用されます。 これらの丸鋸刃には、安定性を確保するために騒音と振動を最小限に抑える高度なレーザーカットスタビライザーベントが付いています。 これらは、火花と「ホット」アクセスが必要になる可能性を減らすトリプルチップカッティングアクションを備えています。 ディアブロ 往復鋸刃 超硬化刃先を備えたフル コンタクト アーチ型設計で、材料内により多くの作業歯を提供し、より少ないパスでより高速に切断できます。 それらは、材料の除去を高速化し、耐久性を向上させるために、小さなガレットを備えた二重歯構成を特徴としています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Diablo の MPN は、同等のミルウォーキー、ウェストワード、DEWALT サンディング ディスクへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Diablo 製品が用意されています。
発送
Diablo の製品はサイズが小さいため、コンパクトな梱包が必要です。 宅配便や航空貨物の輸送に適しています。
主な商号
サンドネット ディスク
これらのディスクには粗いグリットがあり、下地の表面を傷つけることなく、塗料を簡単に剥がしたり剥がしたりできます。 目詰まりを軽減するネット設計により、ほこりの蓄積が少なくなり、最大 10 倍長くなります。...続きを見る
フック&ロックディスク
これらのディスクは、ユニバーサルな穴パターンとフリーサイズ設計 (5 穴および 8 穴サンダーすべてに適合) を備えており、迅速かつ正確な位置合わせを実現し、材料の迅速な除去のためのプレミアム セラミック粒子ブレンドを保証します。...続きを見る
よくある質問
Diablo ブレードを使用して最良の結果を得るにはどうすればよいですか?
送りが速すぎると切れ味が悪くなり、送りが遅すぎると材料が焼ける可能性があります。 したがって、最良の結果を得るには、適切な送り速度を維持してください。
ブランドのコンビネーションブレードと汎用ブレードの違いは何ですか?
コンビネーション ブレードは、クロスカットとリッピング用に設計されていますが、汎用ブレードは、合板、集成材、メラミンなど、ほとんどの木材切断用途に適しています。
適切な砂帯の方向は?
Diablo サンディング ベルトはすべて双方向性があり、どちらの方向でも機能します。
これらのサンディングディスクは、熱の蓄積をどのように処理しますか?
Diablo ツールには、ブレードをシールドすることで熱の蓄積に耐える Perma-SHIELD コーティングが施されています。
詳細はこちら
- エアフィルター
- サンドペーパー
- リサイクル設備
- 危険な場所の備品
- カートンステープラーとシーラー
- ニッパー
- 手首のサポートとラップ
- スプリングヒンジ
- ギア
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- AMERICAN LOCK キー付き南京錠
- ALPHA FITTINGS スイベルランTシャツ
- KISSLER & CO 蛇口供給ライン3 / 8x1 / 2インチの長さ
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ ラックマウント固定シェルフ
- SPEARS VALVES CPVCバスケットストレーナー、ソケットエンド、FKM
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING カウンターウェイトクレーン
- BOSTITCH Oリング
- MORSE CUTTING TOOLS ねじ切りタップキット 2068シリーズ
- PARAGON 霜取りタイマー
- SHARPE VALVES ゲートバルブ