KISSLER&CO蛇口供給ライン3/8 x1 / 2インチの長さ
形式 | モデル | コンセントタイプ | コンプライアンス | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB88-1040 | FIP | AB1953 | ステンレス鋼 | 水コネクタキット | 20 " | ステンレス鋼 | 600 PSI | 120度 | ¥4,638 | |
B | 88-2001 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 12 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥777 | |
B | 88-2002 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 20 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 400度 | ¥1,047 | |
A | AB88-1015 | FIP | AB1953 | ステンレス鋼 | 水コネクタキット | 16 " | ステンレス鋼 | 600 PSI | 120度 | ¥5,093 | |
B | 88-2016 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 16 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥935 | |
C | 88-2036 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 36 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥1,336 | |
D | 88-6002 | IP | UPC | ホワイト | 蛇口コネクタ | 20 " | フレキシブルビニール | 250 PSI | 60度 | ¥1,073 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチパラメータメーター
- UPSシステム
- 絶縁変位コネクタ
- 検査用手袋と手袋ライナー
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- ポンプ制御
- 泡
- 配線路
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 実験器具
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、1 / 4-18
- MINTIE TECHNOLOGIES 調整可能なダクトクランプ
- DAYTON 三相汎用ACモーター、3HP、2-208 / 230VAC
- HUMBOLDT プラスチック/スチールシリンダー金型
- ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP シムショートニング
- KLEIN TOOLS 磁気ナットドライバーセット
- HOFFMAN タイプ 12 デュアル アクセス キャビネット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-18 Unef
- LINN GEAR タイプBスプロケット、100チェーン