ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim Shortening
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2DMC9 | 0.251 " | 0.375 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥9,968 | |
A | 2DMD1 | 0.251 " | 0.375 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 100 | ¥9,983 | |
A | 2DMD2 | 0.251 " | 0.375 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ¥10,803 | |
A | 2DMD3 | 0.314 " | 0.438 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥10,489 | |
A | 2DMD4 | 0.314 " | 0.438 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥8,072 | |
A | 2DMD5 | 0.314 " | 0.438 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ¥8,170 | |
A | 2DMD6 | 0.376 " | 0.563 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥10,327 | |
A | 2DMD7 | 0.376 " | 0.563 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥6,921 | |
A | 2DMD8 | 0.376 " | 0.563 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥6,052 | |
A | 2DMD9 | 0.501 " | 0.75 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ¥9,751 | |
A | 2DME1 | 0.501 " | 0.75 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥9,643 | |
A | 2DME2 | 0.501 " | 0.75 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥9,469 | |
A | 2DME3 | 0.626 " | 0.875 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥7,533 | |
A | 2DME4 | 0.626 " | 0.875 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥10,231 | |
A | 2DME6 | 0.751 " | 1" | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥10,850 | |
A | 2DME5 | 0.751 " | 1" | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥10,741 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- 陳列棚
- モーターパック変換キット
- リフトオフヒンジ
- 電子比例レギュレーター
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 泡
- バルブ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- QUICK CABLE はんだペレット
- ABILITY ONE ほうきを押す
- PRINCETON TEC レールとピカティニーマウントアクセサリーキット
- APPROVED VENDOR ブランクスチール4140
- HOFFMAN TシリーズT15コンパクトアウトドアエンクロージャーエアコン
- HOFFMAN TシリーズT53中型屋外エアコン
- SPEARS VALVES True Lug バタフライ バルブ ボルト キット、亜鉛メッキ
- EATON E2M型鉱山用モールドケース遮断器トリップユニット
- MORSE DRUM ピロベアリング