入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シム |
内部径 | 0.501 " |
長さ公差 | -0 / + 0.010 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 0.75 " |
ロックウェル硬度 | B80 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
厚さ | 0.005 " |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ショートニング |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMC9 | 0.251 " | 0.375 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥10,081 | |
2DMD1 | 0.251 " | 0.375 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 100 | ¥11,154 | |
2DMD2 | 0.251 " | 0.375 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ¥10,803 | |
2DMD3 | 0.314 " | 0.438 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥11,122 | |
2DMD4 | 0.314 " | 0.438 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥8,126 | |
2DMD5 | 0.314 " | 0.438 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ¥8,321 | |
2DMD6 | 0.376 " | 0.563 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ¥10,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。