正確な製造製品| Raptor Supplies 日本

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP

Accurate Manufactured Products Group (AMPG) は、建設、配管、農業、化学産業での用途に最適な業界標準のファスナーを製造しています。 続きを読む

フィルタ

ファスナー

機械加工

動力伝達

配管

ハンドツール

フリートと車両のメンテナンス

ファスナー フィルタ

ネジ全ラインナップを見る

  • バインディングバレル

    ビンディング バレルは、穴の片側に嵌合する雌ねじ付きバレルで構成され、反対側からバレルにねじ込まれるビンディング スクリューと嵌合します。 それらは、厚い材料、電気部品、またはドキュメントを一緒にクランプします。

  • 六角頭キャップねじ
  • 肩付きネジ

    肩付きネジは、ネジ部とヘッドの間に肩があります。 ショルダーは、回転部品に滑らかで正確なベアリング面を提供し、リニアアプリケーションのスペーサーまたはベアリング面として機能します。

  • ソケットヘッドキャップネジ

    六角穴付きボルトの頭には六角形のくぼみがあり、レンチやドライバーで締めたり緩めたりすることができます。 機械、電子機器、自動車用途など、薄型かつ高強度のファスナーが必要な用途で一般的に使用されます。

ナッツ全ラインナップを見る

  • フランジナット

    負荷を分散し、より大きな座面を提供するために、一端に円形のフランジを備えています。 建設、機械、その他の頑丈な用途に使用されます。 粗目、細目、メートルねじのバリエーションが利用可能です。

  • 六角ナット

    六角ナットは、ボルト、ねじ、その他のねじ付きファスナーを固定します。 六角形のため、レンチやペンチで簡単に締めたり緩めたりできます。 細目、並目、およびメートルねじで利用できます。

  • パネルナット

    パネルナットは金属および木工用途に使用されます。 スロット/チャンネルにフィットする T 字型のヘッドを備えています。 一般的に、パネルを表面に固定するためにネジ/ボルトとともに使用されます。 真鍮とナイロンのバリエーションも用意されています。

ボルト全ラインナップを見る

  • ボルトの品揃え

    便利なキットまたはセットにまとめられた、さまざまなサイズ、スタイル、および素材のボルトのコレクション。 トラスおよび建築ヘッド スタイルで利用できます。

  • マシンボルト

    マシン ボルトは、XNUMX つのオブジェクトを一緒に固定します。 滑らかな円筒形のシャフトで、一方の端にねじ部分とヘッドがあります。 部分ねじと完全ねじの両方のバリエーションがあります。

ワッシャー全ラインナップを見る

  • 平ワッシャー

    平ワッシャーは、ねじ、ボルト、ナットとともに使用され、荷重を分散し、緩みを防止し、電気絶縁を提供する小さな円盤状の部品です。

ねじ山インサート全ラインナップを見る

  • ナットインサート

    金属部品をドリル穴に挿入して、強力で永久的なめねじを提供します。 ねじ穴が剥がれたり、損傷したり、摩耗したりした場合、または特定の用途のためにユーザーがより強力なねじを必要とする場合に一般的に使用されます。

精密加工品グループについて

Accurate MFD 製品カタログには、バインディング ポスト、ショルダー ボルト、ワッシャー、シム、ナットが含まれています。 正確な複合機製品 建築用ボルト スレッドを必要とせずに XNUMX つのオブジェクトを一緒に固定するために使用されます。 これらのボルトは、安全で手間のかからない操作を必要とする用途に最適です。 これらのボルトは、青銅メッキ鋼、クロムメッキ鋼、真鍮塗装鋼のバリエーションがあり、無地、青銅、クロム仕上げのオプションがあります。 ブランドの パネルナット ジャム ナットよりも薄く、狭いスペースや、ボリューム コントロール、スイッチ マウント、電気器具など、薄型が必要な場所に最適です。 これらのボルト、フラット ワッシャー、クランプ セットは、さまざまな種類から選択できます。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Accurate MFD 製品の MPN は、同等の Grainger、Unistrut、および Lyon モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Accurate MFD 製品が用意されています。

発送

Chrislynn インサートはサイズが小さく、複数のピースで提供されるため、配送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります. したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、空輸ではなく宅配便で配送されます。

主な商号

Z-スイベルアンカー

それらは、ねじれのない引張りばねを調整するように設計されています。 引張りばねの張力を増加させると、ばねアンカーが締め付けられるとばねがねじれます。 これらの 18-8 ステンレス鋼 u...続きを見る 

正確な製品づくり グループの競争優位性

アートダート

Art Darts は、標準的な押しピンを従来の現代的なスタンドオフ ユニットに変換し、壁に大きな穴が開くのを防ぎ、迅速かつ簡単に設置できるようにします。 それらはアルミニウム製で、取り外し可能なネジ付きキャップを備えた高品質の押しピンに組み立てられています。

よくある質問

Accurate Manufacture Products Groupの本社はどこにありますか?

AMFG は、インディアナ州インディアナポリスに本社を置いています。

スレッド クラスにはどのような種類がありますか?

  • 1A および 1B: スピンオン アセンブリ用にルーズ フィットが必要な過酷な商用品質の作業用。
  • 2A および 2B: これらは、市販のナット、ボルト、ねじの大半で認められている規格です。
  • 3A および 3B: 高品質の作業を行うために、嵌合部品間のタイトなフィットが必要な場合に使用されます。

ブランドのファスナーで使用できるねじのタイプは何ですか?

  • UNC
  • UNF
  • UNEF
  • UNR
  • 圧延ねじ
  • 糸を切る

UNC、UNF、および UNEF スレッド タイプの違いは何ですか?

  • UNC - これらのユニファイド ナショナル コース スレッドは、間隔が粗く、数回転で締めることができます。
  • UNF - これらのユニファイド ナショナル ファイン スレッドは細かい間隔があり、振動時に緩みにくくなっています。
  • UNEF - これらのユニファイド ナショナル エクストラ ファイン スレッドは、各ターンで非常に短い距離を移動する必要がある極細の間隔を持ち、インクリメンタルで正確な調整を可能にします。