入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水コネクタキット |
コンプライアンス | AB1953 |
終了 | ステンレス鋼 |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 圧縮 |
内核 | ラバー |
長さ | 16 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大 作動圧力 | 600 PSI |
ナット素材 | 鋼 |
最大動作温度。 | 120度 |
アウトレット | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FIP |
外径 | 3 / 8 " |
彼をパイプにする | 1 / 2 " |
供給停止入口サイズ(インチ) | 3/8 |
供給停止入口タイプ | 圧縮 |
供給停止出口サイズ(インチ) | 5/8 |
供給停止出口タイプ | 圧縮 |
ウォーターコネクタの入口サイズ(インチ) | 3/8 |
ウォーターコネクタインレットタイプ | 圧縮 |
ウォーターコネクタのコンセントサイズ(インチ) | 1/2 |
水コネクタコンセントタイプ | FIP |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | コンセントタイプ | コンプライアンス | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB88-1040 | FIP | AB1953 | ステンレス鋼 | 水コネクタキット | 20 " | ステンレス鋼 | 600 PSI | 120度 | ¥5,386 | ||
88-2001 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 12 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥816 | ||
88-2002 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 20 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 400度 | ¥1,217 | ||
88-2016 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 16 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥1,085 | ||
88-2036 | FIP | UPC | ステンレス鋼 | 蛇口コネクタ | 36 " | ステンレス鋼編組 | 250 PSI | 60度 | ¥1,551 | ||
88-6002 | IP | UPC | ホワイト | 蛇口コネクタ | 20 " | フレキシブルビニール | 250 PSI | 60度 | ¥1,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。