DAYTON 3 相汎用 AC モーター、2HP、208 ~ 230 / 460VAC
形式 | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH52 | 1701-1800 | 56C | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 10 " | 1740 | 視聴者の38%が | ¥72,337 | |
B | 31LH71 | 1701-1800 | 56HC | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1740 | 視聴者の38%が | ¥86,870 | |
C | 31LH34 | 3001-3600 | 56H | 5.9-5.3/2.7 | 3001-3600 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥59,162 | |
D | 31LH69 | 3001-3600 | 56C | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,766 | |
B | 31LH70 | 3001-3600 | 56HC | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,766 |
三相汎用ACモーター、3HP、2-208 / 230VAC
Dayton 三相汎用 AC モーターは、給湯器、ポンプ、コンベア、オフロード電動機器で使用するように設計されています。 3HP の出力を生成し、最大 2 RPM の最高速度を実現し、時計回りと反時計回りの両方の方向にシャフトを回転できます。 これらの連続使用モーターは、構造的剛性と耐食性を高めるための NEMA 3510 圧延鋼フレームを備えています。 さらに、回転摩擦を低減するためにボールベアリングが装備されています。 クラス F 絶縁により、高温での動作が可能になります。 これらは NEMA プレミアム評価を受けており、最大限のエネルギー節約を実現します。 公称効率 56 パーセントと 3 パーセントの幅広い Dayton 三相モーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンチドライバーセット
- クリーパーとクリーパーシート
- 冷凍庫
- ランプコード
- トレーラー照明キット
- リレー
- 地絡保護
- 特殊安全ツール
- ストレーナー
- 油圧シール
- PROTO 1/4 "ドライブSAEソケット
- VULCAN HART オリフィス、ガス
- SUPER-STRUT 溶接ブラケット
- EATON メータースイングドア
- EATON コメット シリーズ 拡散反射型直角ビューイング光電センサ
- KTI ラチェットレンチ
- ROADPRO 同軸ケーブル
- VESTIL BOLPP シリーズ注入式ボラード
- CONDOR コーティング手袋、スムース、ポリウレタン、パームディップ、ブルー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機