DIABLO レシプロソーブレード
ダイヤモンドソーブレード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DDD045DIA101F | ¥4,026 | |
B | DDD070DIA101F | ¥7,698 | |
C | DDD050DIA101F | ¥5,607 | |
D | DDD060DIA101F | ¥6,880 |
ブレーズ
レシプロソーブレードセット
レシプロソーブレード
形式 | モデル | 戻る | ブレードの長さ | カットサイズ | 長さ | プライマリアプリケーション | 形式 | インチあたりの歯 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS1210CF3 | ¥24,199 | 3 | ||||||||
B | DS0912BW25 | ¥24,885 | 25 | ||||||||
C | DS0608BFD25 | ¥19,632 | 25 | ||||||||
D | DS0908CF | ¥5,229 | 1 | ||||||||
E | DS0408CF3 | ¥8,313 | 3 | ||||||||
F | DS1208CF | ¥7,388 | 1 | ||||||||
G | DS1209CGP3 | ¥21,458 | 3 | ||||||||
B | DS0912BW200 | ¥183,230 | 200 | ||||||||
H | DS1212BW5 | ¥7,110 | 5 | ||||||||
I | DS0612BW25 | ¥18,653 | 25 | ||||||||
J | PS0612AW25 | ¥11,111 | 1 | ||||||||
K | DS0606CWS3 | ¥11,406 | 3 | ||||||||
L | DS1206CWS3 | ¥23,147 | 3 | ||||||||
L | DS1206CWS | ¥4,624 | 1 | ||||||||
M | DS1203CP | ¥3,950 | 1 | ||||||||
M | DS1203CP3 | ¥16,541 | 3 | ||||||||
N | DS0908BFD5 | ¥5,986 | 5 | ||||||||
O | DS0612BW5 | ¥4,978 | 1 | 見積依頼 | |||||||
P | DS0610CF | ¥4,075 | 1 | ||||||||
Q | DS0608CF3 | ¥17,316 | 3 | ||||||||
R | DS0914BF200 | ¥191,203 | 200 | ||||||||
S | DS0914BGP5 | ¥6,198 | 5 | ||||||||
N | DS0908BFD200 | ¥187,348 | 200 | ||||||||
C | DS0608BFD5 | ¥4,553 | 5 | ||||||||
T | DS1208BFD5 | ¥8,036 | 5 |
特徴
- Diablo レシプロソーブレードには、超硬、高炭素鋼、バイメタル、またはダイヤモンド砥粒で作られた歯が付いています。
- 高炭素鋼の刃は木材、薄い金属、プラスチックの切断に適しています。
- バイメタルブレードには高速度鋼の結合層と柔軟な裏材があり、耐久性と耐摩耗性が向上します。
- 超硬チップとダイヤモンド砥粒のブレードは寿命が最も長く、鋳鉄やステンレス鋼などの非常に硬い材料の切断に最適です。
動作メカニズム
- レシプロソーブレードは、レシプロソーまたはレシプロシャフトとともに使用されます。
- 鋸は往復運動で動かされ、ブレードを急速な交互運動で前後に動かします。
- これにより、ブレードの歯が材料を切断できるようになります。
よくある質問
適切な Diablo レシプロソーブレードを選択するにはどうすればよいですか?
- ユーザーは切断する材料とその厚さを考慮する必要があります。
- インチあたりの歯数 (TPI) が高いブレードはより滑らかで細かい切断を行いますが、TPI が低いブレードはより粗く、より積極的な切断を行います。
- 刃の厚さと幅も切断性能に影響します。 厚くて幅の広いブレードは耐久性が高く、より深い切断が可能ですが、薄くて狭いブレードは操作性が高く、より正確な切断が可能です。
Diablo レシプロソーブレードをソーに取り付けるにはどうすればよいですか?
- のこぎりを電源から外します。
- のこぎりからブレードを取り外します。
- ブレードソーに付属の説明書に基づいて、歯を鋸の前面に向けて新しいブレードを配置し、ブレードクランプまたはブレードロックを使用してブレードを所定の位置に固定します。
- 鋸を電源に再接続し、刃をテストします。
Diablo レシプロソーブレードのメンテナンス方法は?
- 使用後は毎回ブレードを掃除して、歯に蓄積した破片や物質を取り除きます。
- ブレードを損傷から保護するために、乾燥した安全な場所に保管してください。
- 効果的に切断できるように刃を研ぎます。
- ブレードの適切なメンテナンス、最適なパフォーマンス、安全性を確保するには、ツールに付属の推奨事項に従ってください。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ロープとロープアクセサリー
- 井戸ポンプ
- フラッシュバルブ
- 車体工具
- パイプ検査装置
- 有害廃棄物バッグ
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- 校正アダプター
- パネル切断スイッチ
- ALLIED TUBE & CONDUIT 圧縮カップリングを備えたEMTコンジット
- MICRO 100 クイックチェンジフェイスグルービングツール
- CLAMPCO 94166シリーズバンドクランプ、チャンネルタングデザイン
- TENNSCO RSMBシリーズリファレンスシェルフ
- APOLLO VALVES 101TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- SPEEDAIRE 空気圧ロックアウトバルブ
- HUMBOLDT 振動テーブル
- WINTERS INSTRUMENTS サニタリー圧力計
- IGUS イグボール E シリーズ 取付型球面軸受
- ROXBURGH TOR シリーズ トロイド