入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 10 " |
ブレードタイプ | 組み合わせ |
切削深さ | 4" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | マイターソー、ラジアルアームソー、テーブルソー |
フック角度 | 15.0度 |
カーフ | 0.098 " |
マックス。 RPM | 6000 |
歯数 | 60 |
プレート厚 | 0.071 " |
プライマリアプリケーション | 木材 |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | HI-ATB |
船の重量(kg) | 0.68 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤモンドノックアウト | アーバーホール | アーバーサイズ | マックス。 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0842CF | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 9000 | 42 | 0.071 " | ¥12,214 | ||
D1472CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 72 | 0.071 " | ¥30,366 | ||
D1296N | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 7000 | 96 | 0.071 " | ¥18,207 | ||
D1040X | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 8000 | 40 | 0.071 " | ¥9,647 | ||
D0756F | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 5600 | 56 | 0.087 " | ¥13,202 | ||
D0946CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 9000 | 46 | 0.071 " | ¥13,007 | ||
D1490CF | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.071 " | ¥32,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。