CROSBY ワイヤーロープクリップ
形式 | モデル | 最小クリップの数 | 最小トルク | ロープターンバック | ワイヤーロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1010079 | 2 | 30フィートポンド | 5.25 " | 5 / 16 " | ¥2,144 | |
B | 1010051 | 2 | 15フィートポンド | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥2,348 | |
C | 1010097 | 2 | 45フィートポンド | 6.5 " | 3 / 8 " | ¥2,326 | |
A | 1010033 | 2 | 7.5フィートポンド | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥1,570 | |
D | 1010015 | 2 | 4.5フィートポンド | 3.25 " | 1 / 8 " | ¥1,413 | |
E | 1010131 | 3 | 65フィートポンド | 11.5 " | 1 / 2 " | ¥3,876 | |
F | 1010177 | 3 | 95フィートポンド | 12 " | 5 / 8 " | ¥4,273 | |
A | 1010195 | 4 | 130フィートポンド | 18 " | 3 / 4 " | ¥5,888 | |
A | 1010211 | 4 | 225フィートポンド | 20 " | 7 / 8 " | ¥7,845 | |
A | 1010239 | 5 | 225フィートポンド | 26 " | 1" | ¥8,916 | |
A | 1010257 | 6 | 225フィートポンド | 34 " | 1.125 " | ¥10,106 | |
A | 1010293 | 7 | 360フィートポンド | 44 " | 1.375 " | ¥19,167 | |
A | 1010275 | 7 | 360フィートポンド | 44 " | 1.25 " | ¥14,254 | |
A | 1010319 | 8 | 360フィートポンド | 54 " | 1.5 " | ¥19,592 |
ワイヤーロープクリップ
クロスビー ワイヤー ロープ クリップは、ワイヤー ロープの端を後ろに回してループを形成して固定するように設計されています。 天井吊り上げやクレーンのフックの終端作業に最適です。 これらの ASME B30.26 準拠のクリップは、4.5 ~ 360 ft-lb の範囲のトルク定格を提供する鋼構造と、腐食や錆に対する耐性のための亜鉛メッキ仕上げを特徴としています。 最大効率定格は、80/1 インチから 8/7 インチのワイヤ ロープ サイズでは 8%、90 インチから 1-3/1 インチのワイヤ ロープ サイズでは 2% です。 2 ~ 8 個のクリップを含むセットで利用できるこれらのワイヤ ロープ クリップの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タープアクセサリー
- チャートレコーダーペン
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- ペイントタンクホース
- ビニールストリップ
- 屋外LEDランプ
- エアレーション
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 電球関連商品
- コーキングとシーラント
- ACROVYN クラッシュレール、ミッションホワイト、アクロビン
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン
- WRIGHT TOOL パンチとチゼルのセット
- APOLLO VALVES 83A-340シリーズ炭素鋼3ピースソケット溶接NPTボールバルブ
- EATON 特定の目的のヒーター パック
- EXTECH 赤外線温度計付きタコメーター
- HUMBOLDT VaporPlus 硬化室湿度システム
- TB WOODS ハンドホイール
- SMC VALVES Arm11シリーズ マニホールドレギュレータ
- VESTIL LPT-4000T シリーズパレットトラック積載可能カルーセル、ステンレス鋼