入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープクリップ |
クリップタイプ | Uボルト |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最小クリップの数 | 6 |
最小トルク | 225フィートポンド |
ロープターンバック | 34 " |
ワイヤーロープ径 | 1.125 " |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7312900000 |
プロダクト | モデル | 最小クリップの数 | 最小トルク | ロープターンバック | ワイヤーロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010051 | 2 | 15フィートポンド | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥2,730 | ||
1010097 | 2 | 45フィートポンド | 6.5 " | 3 / 8 " | ¥2,705 | ||
1010131 | 3 | 65フィートポンド | 11.5 " | 1 / 2 " | ¥4,507 | ||
1010177 | 3 | 95フィートポンド | 12 " | 5 / 8 " | ¥4,743 | ||
1010015 | 2 | 4.5フィートポンド | 3.25 " | 1 / 8 " | ¥1,642 | ||
1010033 | 2 | 7.5フィートポンド | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥1,825 | ||
1010079 | 2 | 30フィートポンド | 5.25 " | 5 / 16 " | ¥2,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。