EATON Bussmann シリーズ MCLS ヒューズ
Eaton Bussmann シリーズ MCLS ヒューズは、障害発生時に回路に流れる電流量を制限することで短絡保護を提供し、モーター回路、配電装置、および敏感なパワーエレクトロニクスを保護するバックアップ ヒューズです。 これらの R 定格ヒューズは、...変圧器保護、モーター保護、分岐回路保護。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 5MCLS-3R-B | ¥1,042,351 | |
B | 5MCLS-24R-A | ¥2,717,725 | |
A | 5MCLS-5R-B | ¥1,542,209 | |
A | 5MCLS-4R-B | ¥1,042,351 | |
B | 5MCLS-9R-A | ¥1,542,209 | |
A | 5MCLS-2R-B | ¥1,042,351 | |
A | 5MCLS-24R-B | ¥2,717,725 | |
B | 5MCLS-3R-A | ¥1,042,351 | |
B | 5MCLS-2R-A | ¥1,042,351 | |
B | 5MCLS-5R-A | ¥1,542,209 | |
B | 5MCLS-4R-A | ¥1,042,351 | |
B | 5MCLS-18R-A | ¥2,717,725 | |
A | 5MCLS-12R-B | ¥1,542,209 | |
A | 5MCLS-18R-B | ¥2,717,725 | |
B | 5MCLS-12R-A | ¥1,542,209 | |
A | 5MCLS-9R-B | ¥1,542,209 | |
A | 5MCLS-6R-B | ¥1,542,209 | |
B | 5MCLS-6R-A | ¥1,542,209 |
規格と承認
- IEEE
よくある質問
これらの MCLS ヒューズの寿命はどのような要因によって決まりますか?
これらの MCLS ヒューズの寿命は、湿度、温度、振動、電気負荷などの特定の動作条件によって異なります。
Eaton Bussmann シリーズ MCLS ヒューズの電圧定格はどれくらいですか?
4.8kV
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダストパン
- 電子レンジ
- プーラーとベアリングスプリッター
- 接着テスターアクセサリー
- ゲージガード
- ラボ機器
- ねじ山インサート
- コンジットの取り付け
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 品揃え
- QORPAK クロージャー24mmナチュラル
- APPROVED VENDOR レデューサー
- APPROVED VENDOR Yストレーナー
- PARKER FEMシリーズ 油圧クイックカプラ
- SCOTCH ユニット化されたホイールのバリ取りと仕上げ、2インチ
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサートフィッティングティー、インサート x インサート x インサート
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4593シリーズ
- REMCO ストレートスレッドロビーほうき、中
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 90A。
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、70 ~ 100A 範囲