真鍮合金ゴールデンゲート
これらは、品質、取り扱いの容易さ、および信頼性を考慮して設計されています。 それらは、ユーザーがロックを解除するまでロックされたままになり、片手で簡単に閉じることができる、頑丈で耐腐食性のロック機構を備えています。
Crosby は、リギング、リフティング、マテリアルハンドリング用途に使用される高級アクセサリの大手メーカーです。 Crosby 製品カタログには、ワイヤ ロープ エンド フィッティング、シャックル、スリング セーバー フィッティング、フック、スイベルが含まれています。 続きを読む
持ち上げ装置は、360 度回転し、180 度回転するリングで構成されています。 ボルトでベースプレートに取り付けます。 オーバーヘッドリフティングおよびマテリアルハンドリングアプリケーションに一般的に使用されます。
焼き入れおよび焼入れされた炭素鋼のクロスビー シャックルは、最大耐荷重 110000 ポンドのスクリュー ピン、丸ピン、およびボルト タイプのアンカーで利用可能です。陸上、海洋および建設業界での強力なクランプに適しています。
EN 13411-6:2003およびASME B30.26に準拠した、効率定格80%の鋳鋼ウェッジソケット。 ワイヤーロープのテールを固定するために一般的に使用されます
ASME B30.26準拠のワイヤーロープと拳グリップクリップで、効率は80〜90%です。 ワイヤーロープの緩い端を強くクランプするために使用されます
頑丈な刻印されたラッチインターロックを備えたスチール製のスプリングラッチは、ドア、コンパートメント、パネルをすばやく着脱するのに理想的です
クロスビー 束縛 110000ポンドの最大荷重を処理するボルトタイプの設計の炭素鋼構造を備えています。 頑丈なクランプおよびリフティングアプリケーションに適しています。 これらのシャックルは、負荷がシャックルピン上を滑ってピンが回転する可能性がある、恒久的かつ長期的な設置に最適です。 ブランドの ワイヤーロープクリップ ループを形成するために折り返しながらワイヤロープの端を固定するために使用されます。 これらの ASME B30.26 準拠のワイヤ ロープは、亜鉛メッキ/塗装仕上げで、腐食や錆びに耐えます。
Crosby の部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照します。 B/Aプロダクツ株式会社 製品。 そのため、廃盤または在庫切れの Crosby シャックルをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
McKissick クレーン ブロックに搭載されている特許取得済みのスプリットナット保持システムにより、評価が簡素化されます。 これらのフックは、わずかな時間で検査、分解、および使用に戻すことができます。...続きを見る
Crosby 製品の安全かつ正しい使用を向上させるために、QUIC-CHECK は、従来のリギングハードウェア上の基準点を示すことにより、マーキングインジケーターの戦略的な配置を組み合わせています。
これらは、品質、取り扱いの容易さ、および信頼性を考慮して設計されています。 それらは、ユーザーがロックを解除するまでロックされたままになり、片手で簡単に閉じることができる、頑丈で耐腐食性のロック機構を備えています。
快適なアクセスのために大きなアイ開口部を備えています。 リフティングポイントを積載面への迅速な取り付けに適したものにする特別なロック機構を備えています。
これらのシャックルは、最も困難な条件下での作業を目的としています。 米国で認定、テスト、製造されています。
シャックルは、主にリギング、建設、持ち上げに使用されます。 クレビスは、けん引や農業などの要求の少ない用途に適しています。 コッターピンで完全に拘束された丸いピンの付いたシャックルは、オーバーヘッドリフティングには適していません。
?D? (チェーン) シャックルは通常、インライン テンション定格の XNUMX つのピースを接続するように設計されていますが、ボウ (アンカー) シャックルは、ボディに複数の接続を行う必要がある場合に適しています。