DAYTON 483 シリーズ DC ギアモーター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | エンクロージャー | 全負荷アンペア | RPM範囲 | ギア比 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25 " | TENV | 2.60 | 0〜15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960インチポンド | ¥235,428 | |
A | 6Z406 | 13.25 " | TENV | 2.00 | 0〜15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087インチポンド | ¥227,655 | |
A | 6Z408 | 13.25 " | TENV | 2.70 | 16〜30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727インチポンド | ¥235,428 | |
B | 6Z417 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 76〜100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305インチポンド | ¥247,415 | |
C | 6Z418 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 100〜150 | 12:1 | 1/2 | 14 " | 202インチポンド | ¥247,415 | |
D | 6Z414 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31〜50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822インチポンド | ¥248,748 | |
E | 6Z415 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31〜50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664インチポンド | ¥226,195 | |
F | 6Z416 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 51〜75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464インチポンド | ¥227,177 | |
G | 6Z413 | 15.5 " | TEFC | 4.20 | 16〜30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112インチポンド | ¥249,047 |
483シリーズDCギアモーター
Dayton 483 シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどのギアシステムを備えた機器を操作します。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 ハウジングには、アルミダイキャスト構造を特徴とするモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 これらのモーターは平行シャフトを回転させて、物体を時計回りと反時計回りの両方向に移動させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けになっており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモータは、TENV および TEFC モータ エンクロージャで幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルータービットセット
- インジケータホルダーベースとスタンド
- スパークしないツールセット
- 潤滑容器付属品
- 機械発動機
- ワイヤーロープと付属品
- 家具
- ダクテッドファンとアクセサリー
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 機械
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ、3/8インチ、NPT
- KLEIN TOOLS メトリックナットドライバー
- WOODHEAD 130137シリーズコンセントボックス
- ANVIL タッカーコネクタ
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 ブッシュドラムプーリー
- MAGLINER ホイールガード
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5967Tシリーズ
- BALDOR / DODGE グリッドライン T31 タイプ スペーサー アセンブリ