DAYTON 6Z415Dcギアモーター40Rpm 90v Tefc
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 5.00 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 41:1 |
ギアタイプ | らせんと拍車 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/2 |
長さの少ないシャフト | 14 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 664インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 40 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 " |
オーバーハングロード | 325ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY9 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | エンクロージャー | 全負荷アンペア | RPM範囲 | ギア比 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z406 | 13.25 " | TENV | 2.00 | 0〜15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087インチポンド | ¥227,655 | ||
6Z407 | 13.25 " | TENV | 2.60 | 0〜15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960インチポンド | ¥235,428 | ||
6Z408 | 13.25 " | TENV | 2.70 | 16〜30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727インチポンド | ¥235,428 | ||
6Z413 | 15.5 " | TEFC | 4.20 | 16〜30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112インチポンド | ¥249,047 | ||
6Z414 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31〜50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822インチポンド | ¥248,748 | ||
6Z416 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 51〜75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464インチポンド | ¥227,177 | ||
6Z417 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 76〜100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305インチポンド | ¥247,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。