CROSBY アンカーシャックル
形式 | モデル | ボディサイズ | 終了 | ピン径 | スリング幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1018543 | 1" | Painted | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000ポンド | ¥17,276 | |
B | 1019560 | 1" | Painted | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000ポンド | ¥27,030 | |
C | 1018534 | 1" | 亜鉛めっきされた | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000ポンド | ¥19,295 | |
C | 1018614 | 1.5 " | 亜鉛めっきされた | 1.625 " | 3.875 " | 34,000ポンド | ¥61,625 | |
B | 1019640 | 1.5 " | Painted | 1.625 " | 3.875 " | 34,000ポンド | ¥76,075 | |
A | 1018589 | 1.25 " | Painted | 1.375 " | 3.25 " | 24,000ポンド | ¥37,378 | |
C | 1018570 | 1.25 " | 亜鉛めっきされた | 1.375 " | 3.25 " | 24,000ポンド | ¥40,247 | |
B | 1019604 | 1.25 " | Painted | 1.375 " | 3.25 " | 24,000ポンド | ¥49,512 | |
A | 1018641 | 1.75 " | Painted | 2" | 5" | 50,000ポンド | ¥93,075 | |
B | 1019668 | 1.75 " | Painted | 2" | 5" | 50,000ポンド | ¥105,400 | |
B | 1019588 | 1.125 " | Painted | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000ポンド | ¥36,082 | |
A | 1018561 | 1.125 " | Painted | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000ポンド | ¥25,967 | |
C | 1018552 | 1.125 " | 亜鉛めっきされた | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000ポンド | ¥28,028 | |
A | 1018605 | 1.375 " | Painted | 1.5 " | 3.625 " | 27,000ポンド | ¥47,600 | |
B | 1019622 | 1.375 " | Painted | 1.5 " | 3.625 " | 27,000ポンド | ¥62,262 | |
C | 1018598 | 1.375 " | 亜鉛めっきされた | 1.5 " | 3.625 " | 27,000ポンド | ¥52,275 | |
A | 1018464 | 1 / 2 " | Painted | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000ポンド。 | ¥3,757 | |
C | 1018455 | 1 / 2 " | 亜鉛めっきされた | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000ポンド。 | ¥4,277 | |
B | 1019481 | 1 / 2 " | Painted | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000ポンド。 | ¥7,607 | |
A | 1018384 | 1 / 4 " | Painted | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000ポンド | ¥2,122 | |
C | 1018375 | 1 / 4 " | 亜鉛めっきされた | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000ポンド | ¥2,110 | |
A | 1018669 | 2" | Painted | 2.25 " | 5.75 " | 70,000ポンド | ¥121,337 | |
B | 1019686 | 2" | Painted | 2.25 " | 5.75 " | 70,000ポンド | ¥156,612 | |
B | 1019702 | 2.5 " | Painted | 2.75 " | 7.25 " | 110,000ポンド | ¥382,287 | |
A | 1018687 | 2.5 " | Painted | 2.75 " | 7.25 " | 110,000ポンド | ¥333,412 | |
C | 1018491 | 3 / 4 " | 亜鉛めっきされた | 7 / 8 " | 2" | 9500ポンド | ¥10,359 | |
B | 1019524 | 3 / 4 " | Painted | 7 / 8 " | 2" | 9500ポンド | ¥14,705 | |
A | 1018507 | 3 / 4 " | Painted | 7 / 8 " | 2" | 9500ポンド | ¥9,668 | |
A | 1018428 | 3 / 8 " | Painted | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000ポンド | ¥2,817 | |
C | 1018419 | 3 / 8 " | 亜鉛めっきされた | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000ポンド | ¥2,847 | |
C | 1018357 | 3 / 16 " | 亜鉛めっきされた | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 660ポンド。 | ¥2,014 | |
B | 1019506 | 5 / 8 " | Painted | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500ポンド | ¥9,605 | |
A | 1018482 | 5 / 8 " | Painted | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500ポンド | ¥6,736 | |
C | 1018473 | 5 / 8 " | 亜鉛めっきされた | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500ポンド | ¥7,193 | |
C | 1018393 | 5 / 16 " | 亜鉛めっきされた | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500ポンド | ¥2,692 | |
A | 1018400 | 5 / 16 " | Painted | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500ポンド | ¥2,671 | |
A | 1018525 | 7 / 8 " | Painted | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000ポンド | ¥13,111 | |
B | 1019542 | 7 / 8 " | Painted | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000ポンド | ¥20,293 | |
C | 1018516 | 7 / 8 " | 亜鉛めっきされた | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000ポンド | ¥14,280 | |
A | 1018446 | 7 / 16 " | Painted | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000ポンド | ¥3,102 | |
C | 1018437 | 7 / 16 " | 亜鉛めっきされた | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000ポンド | ¥3,221 |
アンカーシャックル
Crosby アンカー シャックルは、吊り上げ、牽引、または索具作業において高い強度を提供するように設計されています。 これらのシャックルは、ASME B30.26 規格のすべての要件を満たしているかそれを上回っており、最大荷重 110000 ポンドに耐えられるボルトタイプ設計の炭素鋼構造を特徴としています。荷重がシャックル上で滑る可能性がある恒久的および長期的な設置に適しています。シャックルピンを押し込むと、ピンが回転します。 これらのシャックルには、定格サイズとトン単位の使用荷重制限 (WLL) が恒久的にマークされています。 これらのクロスビー シャックルは、塗装および亜鉛メッキ仕上げのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気鉄筋カッター/ベンダー
- 単相変圧器
- 磁気シートセパレーター
- ゲージガード
- シュリンクラップバンド
- 温水循環ポンプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 屋内LED照明器具
- エルゴノミクス
- フラッシュバルブ
- BOLLE SAFETY 保護ゴーグル
- OSG 高速度鋼-Eスパイラルフルートタップ、明るい仕上げ
- STRANCO INC パイプマーカー、230ボルト
- ALLEGRO SAFETY 平ワッシャー
- DIXON パイプティー
- SUPER-STRUT 壁オフセットボルト
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ポリエステル、40ミクロン、Vitonシール
- DANFOSS RXシリーズ電源接続キット
- VESTIL AECシリーズ調整可能エルゴカート
- BOSTON GEAR 24 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車