入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンカーシャックル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディサイズ | 7 / 8 " |
終了 | Painted |
ピン径 | 1" |
ピン材質 | 炭素鋼 |
ピンスタイル | スクリューピン |
スリング幅 | 2 9 / 32 " |
目の間の幅 | 1-7 / 16」 |
作業負荷限界 | 13,000ポンド |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 終了 | ピン径 | スリング幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018400 | 5 / 16 " | Painted | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500ポンド | ¥2,671 | |
1018428 | 3 / 8 " | Painted | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000ポンド | ¥2,817 | |
1018464 | 1 / 2 " | Painted | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000ポンド。 | ¥3,757 | |
1018507 | 3 / 4 " | Painted | 7 / 8 " | 2" | 9500ポンド | ¥9,668 | |
1018589 | 1.25 " | Painted | 1.375 " | 3.25 " | 24,000ポンド | ¥37,378 | |
1018641 | 1.75 " | Painted | 2" | 5" | 50,000ポンド | ¥93,075 | |
1018669 | 2" | Painted | 2.25 " | 5.75 " | 70,000ポンド | ¥121,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。