KERN AND SOHN PBJ-N シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | プラットフォームの深さ | 校正クラス | 校正値 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 長方形計量面サイズ | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBJ620-3M | 5 mm | I | 0.01g | 105 mm | 108 mm | 112 x 112 mm | 2.5秒。 | 1mg | ¥449,089 | |
B | PBJ4200-2M | 5 mm | II | 0.1g | - | - | 170 x 180 mm | 2.5秒。 | 10mg | ¥416,229 | |
C | PBJ6200-2M | 5 mm | I | 0.1g | - | - | 170 x 180 mm | 2.5秒。 | 10mg | ¥503,856 | |
D | PBJ8200-1M | 8 mm | II | 1g | 195 mm | 180 mm | 170 x 180 mm | 1.2秒。 | 100mg | ¥414,038 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキツール
- 高圧油圧シリンダー
- クーラントフィルターとカートリッジ
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- ドラムディスペンサー
- ハンドツールキット
- フローコントロールバルブ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- リサイクル設備
- フック
- 3M ビニール絶縁メスディスコネクト
- JB INDUSTRIES 冷凍ボールバルブ
- ARC ABRASIVES フックアンドループサンディングディスク
- ZSI-FOSTER Beta Standard シリーズ カバー プレート
- THOMAS & BETTS 54206シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、亜鉛ラグ、FKM
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、FKM
- WILSON アンテナ
- WEG DC永久磁石モーター
- TIMKEN クロスローラーベアリング