OSG ハイスEスパイラルフルートタップ、光沢仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2957400 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥8,614 | |
A | 2953100 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ¥5,527 | |
B | 2963300 | 変更されたボトム | 296 | 2 | 16 mm | メートル法の粗い | 49 mm | 0.50 mm | D3 | ¥7,565 | |
A | 2956900 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ¥6,736 | |
A | 2955600 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥6,003 | |
A | 2951400 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ¥6,740 | |
B | 2964000 | 変更されたボトム | 296 | 2 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | ¥10,654 | |
C | 2993501 | 変更されたボトム | 299 | 3 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D11 | ¥7,040 | |
B | 2963800 | 変更されたボトム | 296 | 2 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥7,565 | |
A | 2958000 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥7,841 | |
A | 2957600 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥10,221 | |
A | 2956800 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥4,995 | |
A | 2956400 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥6,736 | |
A | 2956200 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥7,301 | |
B | 2963500 | 変更されたボトム | 296 | 2 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D5 | ¥7,556 | |
A | 2952500 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ¥5,527 | |
A | 2951300 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥6,776 | |
A | 2954300 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ¥5,495 | |
B | 2964100 | 変更されたボトム | 296 | 2 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥10,654 | |
D | 2942500 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H7 | ¥13,406 | |
D | 2942300 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H11 | ¥7,692 | |
D | 2941400 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H7 | ¥6,551 | |
D | 2940700 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H11 | ¥5,391 | |
D | 2936800 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | ¥7,615 | |
D | 2927600 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H2 | ¥13,406 | |
D | 2923800 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 15 / 16 " | UNF | 2.375 " | 28 | H3 | ¥5,331 | |
D | 2907200 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 11 / 16 " | UNF | 2" | 40 | H2 | ¥6,113 | |
D | 2942600 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | ¥13,406 | |
D | 2942800 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H11 | ¥11,377 | |
D | 2936200 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ¥6,551 | |
D | 2930300 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H2 | ¥5,138 | |
D | 2926400 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H2 | ¥6,551 | |
D | 2943300 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H11 | ¥10,939 | |
D | 2916800 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 9 / 16 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ¥6,049 | |
D | 2941500 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H11 | ¥6,621 | |
D | 2923600 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥5,331 | |
D | 2917700 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H11 | ¥5,131 | |
D | 2930600 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H2 | ¥6,551 | |
D | 2923400 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H11 | ¥4,966 | |
D | 2928000 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H2 | ¥5,607 | |
D | 2940600 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H7 | ¥5,331 | |
D | 2941300 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | ¥6,551 | |
D | 2949000 | スパイラルフルート | 290 | 0 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H7 | ¥11,377 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボアスコープアクセサリ
- ドラムドリー
- 50Hzモーター
- 帯電防止アクセサリ
- 液密コンジットグリップ
- ホースリール
- 空気処理
- 詮索好きな道具
- ワイヤークロス
- ブリアブルガス
- 3M ファイン、研磨ロール
- CLEVELAND ラウンドアジャスタブルダイ
- BRADLEY ポータブル洗眼剤
- ACROVYN オイスターグレーエンドキャップ、アクロビン
- CH HANSON GAS番号付きバルブタグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、4-40 Unc
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- COTTERMAN ステップ
- BOLLE SAFETY コブラ安全メガネ
- NIBCO DWV ベンド、PVC