入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 290 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H11 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タップスタイル | スパイラルフルート |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.125 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951300 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥6,776 | |
2951400 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ¥6,740 | |
2952500 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ¥5,527 | |
2953100 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ¥5,527 | |
2954300 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ¥5,495 | |
2955600 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥6,003 | |
2956200 | 変更されたボトム | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥7,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。