BOLLE SAFETY コブラ安全メガネ
Bolle Safety 400 シリーズ安全メガネは、危険な作業環境において最適な透明性とユーザーの快適性とともに優れた目の保護を提供するように設計されています。 これらは建設現場、研究室、製造施設、自動車工場で広く使用されています。
形式 | モデル | フレームデザイン | レンズコーティング | レンズの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 40042 | フレームなしの | 防曇性、耐スクラッチ性 | ESP | ¥3,329 | |
B | 40040 | フレームなしの | 嫌悪感 | HD | ¥3,699 | |
C | 40041 | フレームなしの | 防曇性、耐スクラッチ性 | コントラスト | ¥3,699 | |
D | 40038 | 包み込む | 防曇性、耐スクラッチ性 | スモーク | ¥3,740 | |
E | 40037 | 包み込む | 防曇性、耐スクラッチ性 | クリア | ¥3,408 |
コブラ安全メガネ
Bolle Safety 400 シリーズ安全メガネは、危険な作業環境において最適な透明性とユーザーの快適性とともに優れた目の保護を提供するように設計されています。 これらは建設現場、研究室、製造施設、自動車工場で広く使用されています。
特徴
- これらの安全メガネは高品質のプラスチックで作られており、長期間の使用に対する耐久性と信頼性を保証します。
- 96% という驚異的な可視光透過率を実現し、優れた透明度と視認性を実現し、さまざまな照明条件下でも鮮明な視界を実現します。
- これらのガラスは、99.99 パーセントの UVA および UVB 光を吸収し、有害な紫外線から保護します。
- これらのメガネのポリカーボネートレンズは、衝撃、傷、曇りから確実に保護します。
- これらのメガネは、高輪郭 (9 ベース) の単一レンズ設計を採用しており、180 度歪みのない広い視野を提供します。 この設計は、視覚的な歪みを軽減するのに役立ちます。
- 特許取得済みの非加圧一体成型テンプルは、最適なフィット感と最大限の快適さを保証し、長時間着用していても不快感や圧迫箇所を排除します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラスコ
- 電圧および導通テスター
- スリーブとシンブルキット
- のこぎりと作業台
- ソレノイドコイルコネクタ
- 書籍および書籍用品
- プラグとレセプタクル
- 銅
- 安全スイッチ
- 真鍮
- STRANCO INC 車両のプラカード、濡れると危険
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、スクエア
- SNAP-LOC ロジスティックEフィッティング
- COOPER B-LINE 複数のメータリング、垂直ギャング
- HOFFMAN パネルアダプター
- THOMAS & BETTS プラスチックコネクタ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、ブナ
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチ付き合金アイフック
- DAYTON ブレーズ
- HONEYWELL リミットスイッチ