VESTIL LPT-4000T シリーズ パレットトラック積載可能カルーセル、ステンレススチール
形式 | モデル | 長さ | ターンテーブルの直径 | 使用可能径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP-4000T-39-SS | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ¥1,193,152 | |
B | LP-4000T-45-SS | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ¥1,277,534 | |
C | LP-4000T-SS | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ¥1,816,493 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- ランドリーネット
- ドアノッカー
- スプリンクラーワイヤーと灌漑ケーブル
- アルミ穴あきシート
- ペンチ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- A / C冷凍
- フック
- 溶接洗浄
- DAKE CORPORATION 単動固定シリンダーHフレーム油圧プレス
- MONOPRICE RCA同軸A / Vケーブル
- WESTWARD 調整式オペレーティングレンチ
- SIEMENS QNシリーズボルトオンサーキットブレーカ
- APPROVED VENDOR 皿ばねポリプロピレンウェーブステンレス鋼
- BRADY リボンブラック500フィート。
- SPEAKMAN クボスシリーズ タオルバー
- ULTRATECH ウルトラドラムラック格納システム
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 3、メッシュ ポリエステル、ジッパー、オレンジ
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GTEZ、タップベースピローブロック、ボールベアリング