VESTIL LP-4000T-SS パレットトラック 薄型スピンカルーセル ステンレス製 60インチサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットターンテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | シルバー |
有効ランピング長さ | 4 3 / 8 " |
グレード | グレード304 |
高さ | 0.88 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 59.69 " |
最大能力で力を維持する | 25ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 手動式 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lp-4000t-ss.pdf |
回転 | 360度 |
傾斜度 | 11度 |
最大能力での始動力 | 35ポンド。 |
ターンテーブルの直径 | 51 " |
ターンテーブルの高さ | 0.88 " |
使用可能径 | 51 " |
幅(Width) | 59.69 " |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ターンテーブルの直径 | 使用可能径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-4000T-39-SS | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ¥1,193,152 | ||
LP-4000T-45-SS | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ¥1,277,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。