VESTIL LP-4000T-39-SS パレットトラック シンスピンカルーセル、ステンレススチール、48 インチサイズ
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
アイテム価格 | パレットターンテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | シルバー |
有効ランピング長さ | 4 3 / 8 " |
グレード | グレード304 |
高さ | 0.88 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 47.69 " |
最大能力で力を維持する | 25ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 手動式 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lp-4000t-39-ss.pdf |
回転 | 360度 |
傾斜度 | 11度 |
最大能力での始動力 | 35ポンド。 |
ターンテーブルの直径 | 39 " |
ターンテーブルの高さ | 0.88 " |
使用可能径 | 39 " |
幅(Width) | 47.69 " |
船の重量(kg) | 62.1 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 121.13 |
船幅(cm) | 121.13 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ターンテーブルの直径 | 使用可能径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-4000T-45-SS | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ¥1,277,534 | ||
LP-4000T-SS | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ¥1,816,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。