DAYTON 窓用気化式クーラー
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | ブレード径 | 深さ | ドライブの種類 | 高さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNN8 | 22 " | CFM 2800 | 3.4 | 9" | 31 " | 直接 | 27 " | 1/8 | ¥116,728 | |
A | 4RNN7 | 28.25 " | CFM 3800 | 7.1 | 12 " | 38.187 " | ベルト | 28.25 " | 1/3 | ¥151,977 | |
A | 4RNN6 | 34 " | CFM 4800 | 9.2 | 16 " | 43.5 " | ベルト | 35.25 " | 1/2 | ¥220,377 |
ウィンドウ蒸発冷却器
Dayton の窓用蒸発冷却器は、部屋、小さな家、ガレージの冷却に使用されます。 これらのクーラーはダクト工事を必要とせず、湿った蒸発パッドを使用して冷たく加湿された空気を生成します。 最大 4800 cfm の流量を提供し、露出した表面の腐食を防ぐ塗装仕上げが特徴です。 これらの窓用蒸発冷却器は、水容量が 15 ガロンで、ブレード直径は 9、12、16 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振パッド
- 回転式収納ビンアクセサリー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ネッティングシステム
- IEC遅延タイマー
- パワーソーとアクセサリー
- ガス溶接装置
- プーラーとセパレーター
- テストポンプ
- チェーンとツール
- ROCKWOOD レバードアホルダー
- MARCOM 3つすべてのセクハラDVD
- SUNDSTROM SAFETY Sr84用自動暗色レンズシェード
- HOSE MASTER ホースメタル1.5インチ
- EATON モーター制御 RC サプレッサー
- BEL-ART - SCIENCEWARE マイクロスパチュラ
- NORTH BY HONEYWELL ハーフマスクマスク
- FRIGIDAIRE オーフェンス
- HUMBOLDT シュミットハンマー
- WEG コネクタ