DAYTON 4RNN6ウィンドウ蒸発冷却器4800Cfm 1 / 2hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンドウ蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 4800 |
アンプ | 9.2 |
ブレード径 | 16 " |
色 | クリーム |
冷却能力 | 1000平方フィート |
深さ | 43.5 " |
Discharge | フロント、グリル |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
塗りつぶしタイプ | ホース |
終了 | Painted |
グリルの高さ | 14 " |
グリル幅 | 25 " |
高さ | 35.25 " |
材料 | 溶接した |
メディア | アスペン |
モーターHP | 1/2 |
運転重量 | 262.4ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 7ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 15ガロン。 |
水接続 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 85.95 |
船高(cm) | 89.41 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。