DAYTON 4RNN7ウィンドウ蒸発冷却器3800Cfm 1 / 3hp
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
アイテム価格 | ウィンドウ蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 3800 |
アンプ | 7.1 |
ブレード径 | 12 " |
色 | クリーム |
冷却能力 | 1000〜1400平方フィート |
深さ | 38.187 " |
Discharge | フロント、グリル |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
塗りつぶしタイプ | ホース |
終了 | Painted |
グリルの高さ | 14 " |
グリル幅 | 25 " |
高さ | 28.25 " |
材料 | 溶接した |
メディア | アスペン |
モーターHP | 1/3 |
運転重量 | 180.8ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 7ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 2 |
UPC | 190735332856 |
電圧 | 115 |
水容量 | 10.2ガロン。 |
水接続 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 72.9 |
船の長さ(cm) | 72.14 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。