SMITH-COOPERカップリングの削減
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3014RC014001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/8" | ¥3,561 | |
A | S4034RC006002 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥4,624 | |
A | S3014RC012003 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 3/8" | ¥3,340 | |
A | S3014RC014002 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/4" | ¥5,051 | |
A | S4034RC003001 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥3,340 | |
A | S3014RC010001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 49 / 64 " | 1 "×1 / 8" | ¥2,295 | |
A | S3014RC020003 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-57 / 64」 | 2 "×3 / 8" | ¥8,614 | |
A | S3014RC014003 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 3/8" | ¥4,796 | |
A | S4034RC006003 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥4,573 | |
A | S3014RC012002 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 1/4" | ¥3,597 | |
A | S3014RC012001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 1/8" | ¥3,223 | |
B | S4034RC002001 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,269 | |
A | S3016RC030010 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 4.25 " | 3 "×1」 | ¥25,342 | |
A | S4036RC004003 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.125 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥4,288 | |
A | S3016RC030024 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 4.25 " | 3 "x 2-1 / 2" | ¥25,840 | |
A | S4036RC006004 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥6,372 | |
A | S3016RC006001 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1-27 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,018 | |
A | S4036RC003001 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥3,429 | |
A | S4036RC006003 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥6,317 | |
A | S3016RC003001 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 63 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥1,311 | |
B | S4036RC002001 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥3,028 | |
A | S3016RC010002 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 49 / 64 " | 1 "×1 / 4" | ¥3,504 | |
A | S3016RC012003 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 3/8" | ¥4,434 | |
A | S3016RC014003 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 3/8" | ¥6,712 | |
A | S3016RC010001 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 49 / 64 " | 1 "×1 / 8" | ¥3,548 | |
A | S3016RC014002 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/4" | ¥6,396 | |
A | S3016RC004001 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.187 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥1,727 | |
A | S3016RC020006 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-57 / 64」 | 2 "×3 / 4" | ¥10,546 | |
A | S3016RC014001 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/8" | ¥6,451 | |
A | S4036RC003002 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥3,510 | |
A | S3016RC020003 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-57 / 64」 | 2 "×3 / 8" | ¥10,229 | |
A | S3016RC040020 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 5-13 / 32」 | 4 "×2」 | ¥36,437 | |
A | S3016RC020004 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-57 / 64」 | 2 "×1 / 2" | ¥10,926 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調味料セルフサービスセンター
- 流出バーム
- 土壌コアサンプリングアクセサリー
- 有線インターホンアクセサリー
- エアコン
- 自動車インテリア
- 温度と湿度の測定
- タイヤとホイール
- スプレー塗料とプライマー
- SPILFYTER 流出キット/ステーション、バケット
- TSUBAKI スプロケット2.760アウター#60
- BANJO FITTINGS ウォームスクリュークランプ
- HOFFMAN タイプ 12 モジュラー切断エンクロージャ
- FEBCO 逃し弁ゴム部品キット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、7 /16-20Unfに移動
- PLAST-O-MATIC PCWSシリーズプロセス冷却水スティック
- EATON Hシリーズコイル
- HUMBOLDT サンプル容器
- AIPHONE リレー