入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1.125 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7307221000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014RC010001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 49 / 64 " | 1 "×1 / 8" | ¥2,571 | |
S3014RC012001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 1/8" | ¥3,744 | |
S3014RC012002 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 1/4" | ¥4,105 | |
S3014RC012003 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-3 / 32」 | 1-1/4" x 3/8" | ¥3,731 | |
S3014RC014001 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/8" | ¥4,135 | |
S3014RC014002 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 1/4" | ¥5,865 | |
S3014RC014003 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 2-23 / 64」 | 1-1/2" x 3/8" | ¥5,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。