ENERPAC 油圧パイプベンダー 高圧/高温鋼管を曲げ、滑らかでしわのない曲げを実現するように設計されています。
高圧/高温鋼管を曲げ、滑らかでしわのない曲げを実現するように設計されています。
当社は、電気および配管の取り付けや、産業および商業スペースの両方での製造に多数のチューブ、パイプ、導管を使用しています。状況に応じて、...続きを読む
よくある質問
Enerpac パイプ ベンダーの一般的な用途は何ですか?
Enerpac パイプ ベンダーは、自動車の修理や景観やコンクリート工事でのバー曲げなど、さまざまな用途で鋼、アルミニウム、真鍮のパイプを製造するために使用できます。
ベンディングシューズ、ベンディングフレームは何でできていますか?
ベンディングシューとフレームは軽量の熱処理アルミニウム製で、持ち運びに優れ、繰り返しの使用に十分な耐久性を備えています。
ハンドポンプの機能は何ですか?
ハンドポンプは、手動ベンダーよりも少ない時間と労力で複数の曲げを繰り返し行うための油圧シリンダーを駆動するように設計されています。
詳細はこちら
- 自動車用リフティングツール
- フックリフティングアクセサリーの下
- テストポンプ
- 空気圧モーター
- カートンステープラーとシーラー
- ポータブルガスヒーター
- アーク溶接機
- LEDはトリムを点灯できます
- リニアガイドレール
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- VALLEY CRAFT ポータブルドラムリフター
- BRADY パイプマーカー、液体窒素
- VULCAN HART シェルフキット
- KELCH コレットチャック、プロジェクション75 mm
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、5H、メートル粗目
- THOMAS & BETTS M2D1Mシリーズ モーターリード線切断
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP22 オープン防滴 NEMA フレーム三相
- NUPLA ヘビーデューティタンパー
- SMC VALVES PROFINET
- GRAINGER 蛇口ワッシャー、O リング、ハードウェア