DAYTON 7A616アップブラスト換気装置13-1 / 4インチ115 / 208-230v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 22 " |
ベース幅 | 22 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1968 |
CFM @ 0.125インチSP | 1895 |
CFM @ 0.250インチSP | 1822 |
CFM @ 0.375インチSP | 1749 |
CFM @ 0.500インチSP | 1671 |
CFM @ 0.625インチSP | 1586 |
CFM @ 0.750インチSP | 1479 |
CFM @ 0.875インチSP | 1358 |
CFM @ 1.000インチSP | 1198 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.35 |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 1/3 |
電動機電圧 | 115 / 208-230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 25.13 " |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 15 X 15 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1435 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 15.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 15.1 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 14.3 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 13.25 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 33.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | 組み立て | 組み立て済み/未組み立て | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | 有り | 組み立て | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ¥315,503 | |
1MBE8 | 2065 | 有り | 組み立て | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | ¥331,495 | |
3att8 | 2271 | 有り | 組み立て | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | ¥367,450 | |
3att9 | 2936 | 有り | 組み立て | 2865 | 2789 | 2711 | 2629 | 2539 | ¥414,965 | |
7A593 | 1251 | いいえ | 組み立てられていません | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | ¥301,144 | |
7A594 | 1406 | いいえ | 組み立てられていません | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ¥305,320 | |
7A615 | 1547 | いいえ | 組み立てられていません | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | ¥313,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。