入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットダイス |
電線管とパイプのサイズ | 3に4 / 2 |
穴のサイズ | 7/8 |
公称穴サイズ | 2.416 " |
材料 | ニッケルメッキ炭素鋼 |
個数 | 1 |
ピン数 | 1 |
外径 | 2.416 " |
サイズ | 2" |
ねじ山の方向 | スレッドなし |
ねじの種類 | なし |
タイプ | ノックアウトパンチ |
UPC | 783310009573 |
使用する | 軟鋼、アルミニウム、グラスファイバー、プラスチックへの導管サイズの穴開け用、製造用スピードパンチ(TM)用 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7212SP-3 / 4D | 1.111 " | 3 / 4 " | ¥5,899 | ||
7212SP-1D | 1.362 " | 1" | ¥7,108 | ||
7212SP-1-1 / 4D | 1.701 " | 1.25 " | ¥9,632 | ||
7212SP-1-1 / 2D | 1.951 " | 1.5 " | ¥11,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。