EATON 六角ニップル油圧ホースアダプター
Eaton 六角ニップル油圧ホース アダプターは、油圧ホースとパイプをポンプ、バルブ、油圧シリンダー、および油圧システムのその他の部分に接続します。 これらは、自動車用途で燃料を漏れなく運ぶための油圧ホース アセンブリに使用されます。
形式 | モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2083-8-6s | 1.7 " | 6000 PSI | ¥1,481 | |
A | 2083-12-4S | 1.77 " | 5000のプサイ | ¥6,695 | |
A | 2083-12-8s | 1.96 " | 5000のプサイ | ¥2,301 |
特徴
- Eaton 油圧ホース アダプターは炭素鋼製で、摩耗に強く耐久性があります。
- NPTF 間の接続は、異性と嵌合した場合にしっかりとしたシールを形成します。
- これらのアダプターの六角ニップルにより、ユーザーはレンチで簡単かつ確実にアダプターを掴むことができます。
対応アクセサリー
- イートン油圧ホース: これらのホースは、イートン ホース アダプターを使用してポンプにすぐに接続できます。
規格と承認
- SAE
よくある質問
これらのアダプターは極端な温度に耐えることができますか?
Eaton 油圧ホース アダプターは、極度の低温および高温の流体に耐えられるよう、-65 ~ 400 °F の作動温度範囲を備えています。
これらのアダプターは高圧に対応できますか?
Eaton 油圧ホース アダプターは、最大 5000 psi の圧力に耐えることができます。
フィッティングとアダプターの違いは何ですか?
フィッティングではポンプを XNUMX 本のホースに接続できますが、アダプターでは多数のホースをポンプに接続できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドロワービン
- 精密測定ツールキット
- カップリングインサート
- 土壌試験針入度計付属品
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- 収納箱とコンテナ
- ドラム
- 潤滑剤
- フックリフティングアクセサリーの下
- 鋳鉄
- MILWAUKEE ハンマードリルビット
- ZSI-FOSTER ベータ クランプ アセンブリ
- DAYTON オープンドラムミキサー、316ステンレス鋼
- REESE トレーラーボール 2000ポンド
- BURNDY BIBDシリーズマルチタップコネクタ
- JACKSON SAFETY センタリングヘッド
- SUPER-STRUT コンボチャンネル
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、ブナ
- AIRMASTER FAN フロントガード
- GARLAND MFG パイロットライト