BURNDY BIBDシリーズ マルチタップコネクタ
形式 | モデル | 高さ | 絶縁タイプ | 最小電圧 | ポート数 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBD3503 | - | - | - | 3 | 3.13 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD3504 | - | - | - | 4 | 0.62 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD60012 | - | - | - | 12 | - | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD3506 | - | - | - | 6 | 5.86 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD3508 | - | - | - | 8 | 0.28 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD6008 | - | - | - | 8 | - | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD2505 | - | - | - | 5 | 0.39 | 32.67 " | 見積依頼
|
A | BIBD6005 | - | - | - | 5 | 6.56 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD6004 | - | - | - | 4 | 5.28 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD7503 | - | - | - | 3 | 4.25 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD75010 | - | - | - | 10 | 13.87 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD60010 | - | - | - | 10 | 3" | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD7502 | - | - | - | 2 | 2.87 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD2508 | - | - | - | 8 | 7.66 " | 32.67 " | 見積依頼
|
A | BIBD3502 | - | - | - | 2 | 2.22 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD6002 | - | - | - | 2 | 2.72 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD6006 | - | - | - | 6 | 175ポンド。 | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD6003 | - | - | - | 3 | 4" | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD3505 | - | - | - | 5 | 4.950 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | BIBD7504 | - | - | - | 4 | 5.63 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD7508 | - | - | - | 8 | 11.13 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD7506 | - | - | - | 6 | 8.37 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | BIBD2506 | - | - | - | 6 | 5.78 " | 32.67 " | 見積依頼
|
A | BIBD2 / 05 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | BIBD42 | 8.26 " | - | - | 2 | 1.08 " | 2.46 " | 見積依頼
|
A | BIBD46 | 8.26 " | - | - | 6 | 2.83 " | 2.46 " | 見積依頼
|
A | BIBD44 | 8.26 " | - | - | 4 | - | 2.46 " | 見積依頼
|
A | BIBD2 / 04 | 9.06 " | - | - | 4 | 2.86 " | 2.73 | 見積依頼
|
A | BIBD2 / 06 | 9.06 " | - | - | 6 | 3.07 " | 2.73 | 見積依頼
|
A | BIBD2 / 08 | 9.06 " | - | - | 8 | 5.55 " | 2.73 | 見積依頼
|
B | BIBD6004MT | 37.6 " | - | - | 4 | 175ポンド。 | 4.15 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- カーペットスイーパー
- 自動車用ポリッシャー
- 液密コードコネクタ
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 構造
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ストレーナー
- ロータリーポンプ
- 3M ナイロンバットスプライスコネクタ
- KILLARK 銅フリーアルミコンジットアウトレットボディ
- PARKER トラックコイル
- PETERSEN PRODUCTS エアーデリバリーホース
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン
- APOLLO VALVES 163T-LFシリーズPTFEシートNPTスイングチェック
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ
- WATTS 水圧調整弁
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、35-3 チェーン
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 6溝