パーカー トラックコイル
形式 | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 最小動作温度 | 外径 | 直径外のチューブ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 751641 | 青と赤 | 12ft。 | トラクターからトレーラーへのコイル状ナイロン | -57度C | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | ¥30,863 | |
A | 731522 | 青と赤 | 15ft。 | トラクターからトレーラーへのコイル状ナイロン | -57度C | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | ¥41,052 | |
B | 811537 | グレー | 4.5ft。 | ナイロン | -40度C | 1 / 4 " | 1 / 4 " | タイプA、第5輪 | ¥7,076 |
トラックコイル
パーカーのトラックコイルは、トラクターとトレーラーの間に緊急ラインとサービスラインを接続します。 これらの頑丈なメッキスプリングガードは錆びにくく、優れた保護を提供し、傷のない接続のために色分けされています。 これらは、切断や組み立ての必要がなく、すぐに設置できる機器として提供されます。 4.5、12、15インチの長さで利用可能なこれらのトラックコイルの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスRK1ヒューズ
- パイプスレッディングマシンスタンド
- スプロケット
- コードレス振動工具
- フックアンドループケーブルタイ
- 自動車整備士
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 工具保持
- 集計テスト
- 緊急照明
- YALE リムスクエアボルト、ラッカー
- STREAMLIGHT ナイロンホルスター
- BROAN NUTONE 人工呼吸器、インライン
- WESCO 自動巻き戻しアプライアンストラック
- BEL-ART - SCIENCEWARE ステンレススプーン
- DESTACO 345シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
- EDWARDS SIGNALING 緑色のLEDモジュール
- BOSCH 集塵ホース
- TRAMEX インストールのクイックチェック
- BALDOR / DODGE SCEZ、XNUMX ボルト フランジ軽量、ボール ベアリング