EDWARDS SIGNALING 緑色 LED モジュール
形式 | モデル | 電圧 | 現在の描画 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMG24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSG120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSG24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270LEDMG24AD | 24 VAC / DC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥37,540 | |
B | 270LEDSG24AD | 24 VDC | 0.075A AC、0.065A DC | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥30,145 | |
B | 270LEDSG120A | 120 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥29,769 | |
B | 270LEDMG120A | 120 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥39,480 | |
A | 270LEDMG120AB | 120/50 Hzで60 VAC | - | 2.95 " | - | 16.065 " | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270LEDMG240A | 240 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥43,186 | |
B | 270LEDSG240A | 240 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥32,459 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアペンシルグラインダー
- ガーデンカート
- ダクト付きヒュームフード
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- ORPメーター
- ベアリング
- ファンブレードとプロペラ
- 小売カートとトラック
- リフティングハードウェア
- パテ
- WESTWARD ケーブルカッター
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ストリートエルボー、90度
- QORPAK プラスチックコーティングされたガラス安全コーティングされたパッカーボトル
- APPROVED VENDOR ライトパネル0.06x 23-3 / 4 x 47-3 / 4インチ
- K S PRECISION METALS 六角真鍮管
- ANVIL 4穴ジョイントコーナーコネクタ
- EATON 成形ケース遮断器電流計キット
- FANTECH RECシリーズ ルーフマウントファン
- NIBCO フラッシュ DWV メス アダプター、ABS
- WEG 電気モーター、340馬力