EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB緑色LEDモジュール、70mmサイズ、0.035A定格、120 / 50Hzで60VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
色 | グリーン |
定格電流 | 0.035A |
直径 | 2.95 " |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP54 / 66 |
高さ | 16.065 " |
ランプの種類 | LED製品 |
光源 | 点滅/点灯 |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | 電圧 | 現在の描画 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMG120A | 120 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥39,480 | |
270LEDMG240A | 240 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥43,186 | |
270LEDMG24AD | 24 VAC / DC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥37,540 | |
270LEDSG120A | 120 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥29,769 | |
270LEDSG240A | 240 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥32,459 | |
270LEDSG24AD | 24 VDC | 0.075A AC、0.065A DC | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥30,145 | |
270LEDMG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。