入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
色 | グリーン |
現在の描画 | 不定 |
直径 | 70 mm |
高さ | 3.11 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | EZツイストとロックドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜122度F |
評価 | UL |
UPC | 782640325766 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 電圧 | 現在の描画 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMG120A | 120 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥36,201 | |
270LEDMG24AD | 24 VAC / DC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥35,238 | |
270LEDSG120A | 120 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥27,263 | |
270LEDSG240A | 240 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥29,448 | |
270LEDSG24AD | 24 VDC | 0.075A AC、0.065A DC | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥27,049 | |
270LEDMG120AB | 120/50 Hzで60 VAC | - | 2.95 " | - | 16.065 " | - | - | - | - | 見積依頼
|
270LEDMG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。