EATON CAH シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
Eaton CAH シリーズ MCCB は、商用および産業用途で使用される停電や機器を防止するための過電流状態への正確なトリップに最適です。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CAH2100 | 100A | 2 | ¥348,781 | |
A | CAH3100 | 100A | 3 | ¥420,396 | |
A | CAH3125 | 125A | 3 | ¥446,383 | |
A | CAH2125 | 125A | 2 | ¥348,781 | |
A | CAH2150 | 150A | 2 | ¥390,057 | |
A | CAH3150 | 150A | 3 | ¥446,383 | |
A | CAH2175 | 175A | 2 | ¥393,740 | |
A | CAH3175 | 175A | 3 | ¥446,383 | 見積依頼
|
A | CAH3200 | 200A | 3 | - | 見積依頼
|
A | CAH2200 | 200A | 2 | - | 見積依頼
|
A | CAH2225 | 225A | 2 | ¥393,740 | 見積依頼
|
A | CAH3225 | 225A | 3 | - | 見積依頼
|
CAHシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Eaton CAH シリーズ サーキット ブレーカーは、短絡や過電流状態から保護するように設計されています。 瞬時電流制限保護と時間遅延電流制限保護の両方を提供する熱磁気トリップ ユニット、簡単な取り付けと修理を保証するボルトオン取り付け、回路に沿ったデバイスに電力を渡すための負荷端端子が備わっています。 CA フレーム設計は、逆給電アプリケーションに対して 22V で 240kA の遮断定格と最大 225A の電流定格を提供します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、2 極および 3 極のオプションで入手できます。 Raptor Supplies.
特徴
- Eaton CAH シリーズ MCCB は、過熱と過電流状態の両方に対する二重保護のための IC 熱磁気トリップを備えています。
- これらの MCCB には、確実に接続するためのライン端子と負荷端子があらかじめ取り付けられており、安全性が確保されています。
- さらに、100℃で125A、150A、175A、200A、225A、40Aの連続電流定格を提供します。
対応アクセサリー
- ハンドル ロック (南京錠と非南京錠): これらのロックは、MCCB のハンドルがオフの位置に移動するのを防ぎ、安全性とメンテナンスの容易さを確保するために使用されます。
よくある質問
Eaton CAH シリーズ MCCB に取り付けられたライン端子と負荷端子の利点は何ですか?
ライン ターミナルと負荷ターミナルは取り付けと取り外しが簡単で、ブレーカをすばやく取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンクロージャークーラー
- 防火シーラントコーキングとパテ
- モーター駆動トロリー
- ルーフカーブアダプター
- 聴覚バンド
- 測定およびレイアウトツール
- ストラップとタイダウン
- ドリーと発動機
- ホッパーとキューブトラック
- フローコントロールバルブ
- APPROVED VENDOR ティグ溶接棒、炭素鋼
- DIXON ブナガスケット
- VULCAN HART ガス管
- FABENCO VG シリーズ 垂直リフト付き超幅広安全ゲート
- SIGNODE カッター
- LINN GEAR ダブル160シリーズストランドスプロケット
- HUMBOLDT HCM-4000シリーズ 圧縮機
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5944Tシリーズ
- ALLEGRO SAFETY プレフィルター
- VESTIL Sシリーズスタッカー