入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイル |
色 | グレー |
ホースカラー | シルバー |
長さ | 4.5ft。 |
材料 | ナイロン |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最小動作温度 | -40度C |
外径 | 1 / 4 " |
引き込み長さ | 10 " |
チューブ材質 | ナイロン |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
タイプ | タイプA、第5輪 |
働く長さ | 74 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8708998105 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。